Beli mini drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Mata Bor Mini Gerinda Kayu HSS Saw Blade (Cutting Wheel HSS)
    Mulai

    Rp13.900

    Taffware Mata Bor Mini Gerinda Kayu HSS Saw Blade (Cutting Wheel HSS)
    Deskripsi:
    Mata bor gergaji ini terbuat dari bahan besi sehingga mata bor ini dapat digunakan untuk mengukir kayu. Anda mendapatkan 5 buah mata bor dengan bentuk yang berbeda-beda dimana masing-masing memiliki fungsinya tersendiri
    atribut:
    • Drill Bit Size (mm): 22, 25, 32, 35 dan 44
    • Madrel (mm): 3.2
    • Grinding Hole Center (mm): Sekitar 6
    • Maximum Drilling Machine Rotation (rpm): 20000
    • Material: Besi
  2. RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)
    atribut:
    • Drill Type: Mini Drill
    • Drilling Diameter (mm): 3.2
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
    • Power (W): 135
  3. BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  4. KRISBOW Alat Pembuka Ban Motor
    Mulai

    Rp339.900

    KRISBOW Alat Pembuka Ban Motor
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 60x30x360
    • Color: Silver
    • Dimensions (cm): 6x3x36
    • Material: Besi
  5. Joyko Stiker Papan Tulis Putih
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    Joyko Stiker Papan Tulis Putih
    Deskripsi:
    - Simple Cut, Peel and Stick ( Dengan Mudah Digunting, Kupas dan Tempel )- Write and Erase ( Tulis dan Hapus )- Stick on Any Surface ( Dapat ditempel di beberapa permukaan )- Suitable for Office Whiteboard or Writing Board for Kids ( Cocok untuk papan tulis kantor atau papan tulis anak-anak )- Use Wet Cloth to Clean ( Gunakan lap Basah untuk Membersihkan )- Can be used as Projektor Screen ( Bisa digunakan untuk Layar Proyektor )
    atribut:
    • Length (cm): 200
    • Width (cm): 45
    • Color: White
    • Material: PVC
    • Box Size h x w x t (cm): 46x3.6x3.6
  6. KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    Mulai

    Rp709.900

    KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 3
    • Input Voltage (V): 12
    • No Load Speed (rpm): 8000-30000
  7. IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

  8. TOTAL Gerinda Bor Mini
    Mulai

    Rp369.900

    TOTAL Gerinda Bor Mini
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Input Power (W): 130
  9. EZREN Mini Grinder
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Mini Grinder
    Deskripsi:
    Ezren EZ-2022 Electric Nail Drill Grinding Manicure Machine Mesin Kikir Amplas Kuku Listrik Nail Art Pen Pedicure, cukup ganti mata gerinda sesuai kebutuhan. Mudah Dipakai Dan Dapat Diatur Kecepatannya.Isi Paket 1 pcs Mini Grinder1 pcs Adaptor (UE EU)1 Kotak Bonus Mata Grafir dan Gosok1 Package Box mata gerinda ( gerinding pakai yg berpa mm)?> mata gerinda ini bisa pakai 2.0 sampai 2.3mm
    atribut:
    • AC Input (V): 100-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • DC Output (V/mA): 9/1000
    • Item Size (mm): 160x24
    • Maximum Speed (rpm): 3.000 - 20.000
  10. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp63.900

  11. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp819.900

    TEKIRO Micro Air Grinder (Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    Fungsi : untuk menghaluskan serpihan besi yang tidak rata dengan fungsi meratakan Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  13. NRT-PRO Mini Die Grinder Set
    Mulai

    Rp279.900

    NRT-PRO Mini Die Grinder Set
    Deskripsi:
    -Mini Die Grinder SetKegunaan:- dapat di gunakan untuk tuning- untuk pengamplasan- untuk polishing
    atribut:
    • Size Voltage (V-Hz): 220 to 50
    • Power Level (W): 135
    • Collet Capacity (mm): 3
    • Variable Speed ​​: (Speed ​​Can Be Set)
    • Speed (rpm): 10 - 35 (k)
  14. RYU Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

  15. BULL Mini Grinder
    Mulai

    Rp179.900

  16. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  17. IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
Daftar Harga mini drill Terbaru October 2026
Taffware Mata Bor Mini Gerinda Kayu HSS Saw Blade (Cutting Wheel HSS)Rp13.900
RYU Die Grinder Mini (Mesin Gerinda Tuner)Rp379.900
BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)Rp769.900
KRISBOW Die Grinder Mini with Accessories (Mesin Gerinda Tuner)Rp429.900
KRISBOW Alat Pembuka Ban MotorRp339.900
Joyko Stiker Papan Tulis PutihRp44.900
KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)Rp709.900
IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)Rp189.900
TOTAL Gerinda Bor MiniRp369.900
EZREN Mini GrinderRp86.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)